Legrand - Manipulateur non lumineux IP65 Osmoz composable - 2P stable - 023991

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur du joystick - 70 mm
nombre de directions d'actionnement - 4
nombre de positions de commutation - 1
avec retour automatique à la position 0 - Oui
fixation centrale, diamètre du trou - 22.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060239916
Réf. Sonepar
00001023991
Réf. Fournisseur
023991
Marque
Legrand
longueur du joystick:
70 mm
nombre de directions d'actionnement:
4
nombre de positions de commutation:
1
avec retour automatique à la position 0:
Oui
fixation centrale, diamètre du trou:
22.5 mm
nombre de contacts à fermeture par direction d'actionnement:
0
nombre de contacts à ouverture par direction d'actionnement:
0
nombre de contacts-inverseurs par direction:
0
verrouillage en position 0:
Non
générateur de code:
Non
signal de sortie analogique configurable:
Non
avec bague frontale:
Non
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
4
Les Atouts de l'article:
Manipulateur non lumineux Osmoz composable 2P stable - Applications spéciales - IP65 Livré avec étrier 3 positions Equipé d'une bague de serrage Conforme à la norme IEC 60947-5-1
Les Atouts de la gamme:
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.



