Legrand - Manipulateur non lumineux IP65 Osmoz composable - 4P à rappel verrouillé en 0 - 023998

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur du joystick - 73 mm

  • nombre de directions d'actionnement - 2

  • nombre de positions de commutation - 1

  • avec retour automatique à la position 0 - Non

  • fixation centrale, diamètre du trou - 22.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060239985

Réf. Sonepar

00001023998

Réf. Fournisseur

023998

Réf. Commerciale

Legrand

longueur du joystick:

73 mm

nombre de directions d'actionnement:

2

nombre de positions de commutation:

1

avec retour automatique à la position 0:

Non

fixation centrale, diamètre du trou:

22.5 mm

nombre de contacts à fermeture par direction d'actionnement:

0

nombre de contacts à ouverture par direction d'actionnement:

0

nombre de contacts-inverseurs par direction:

0

verrouillage en position 0:

Oui

générateur de code:

Non

signal de sortie analogique configurable:

Non

avec bague frontale:

Non

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

4

Manipulateur non lumineux IP65 Osmoz composable 4P à rappel verrouillé en 0 livré avec étrier 3 positions et équipé d'une bague de serrage - conforme à la norme IEC 60947-5-1

Les Atouts de l'article:

4P à rappel verrouillé en 0 - Applications spéciales - IP65
Conforme à la norme IEC 60947-5-1
Equipé d'une bague de serrage
Livré avec étrier 3 positions
Manipulateur non lumineux Osmoz composable

Les Atouts de la gamme:

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables