Legrand - Mécanisme Commande VR levier 3 positions - Finition Chrome Art d'Arnould - ARM67421

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - mécanisme complet avec cadre

  • type de commande - autre

  • mode de pose - encastré

  • couleur - chrome

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972809061

Réf. Sonepar

00012280906

Réf. Fournisseur

ARM67421

Réf. Commerciale

Legrand

composition:

mécanisme complet avec cadre

type de commande:

autre

mode de pose:

encastré

couleur:

chrome

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

modèle:

commutateur unipolaire

nombre de pôles:

1

utilisation mécanique possible:

Oui

utilisation électronique possible:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

type de fixation:

fixation avec vis

type de connexion:

borne à vis

transparent:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

tension nominale:

250 V

nombre de touches:

1

nombre de modules (construction modulaire):

2

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

50 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

convient pour stores vénitiens:

Non

pour volets roulants:

Oui

pour store-banne:

Non

avec verrouillage électrique:

Non

avec verrouillage mécanique:

Non

largeur d'appareil:

76 mm

hauteur d'appareil:

76 mm

profondeur d'appareil:

52 mm

profondeur d'encastrement:

32 mm

Mécanisme commande à levier cylindrique pour volet roulant Art d'Arnould - Univers Epure finition chrome - à équiper d'une plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Univers Epure Chrome Dimensions grand carrée 80x80mm

Les Atouts de la gamme:

Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.