Legrand - Mécanisme Débro-lift pour base DPX250 3P seul - 026545


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
courant assigné In - 250 A
finition adaptateur de barres collectrices - Oui
finition appareil encastré - Oui
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060265458
Réf. Sonepar
00001026545
Réf. Fournisseur
026545
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles:
3
courant assigné In:
250 A
finition adaptateur de barres collectrices:
Oui
finition appareil encastré:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
Les Atouts de l'article:
3P
Livré avec :- une coulisse rigide- une manivelle de débrochage
Mécanisme Debro-lift pour DPX250 seul
Les Atouts de la gamme:
Gamme des disjoncteurs de puissance DPX : cette gamme a été remplacée par la gamme DPX³
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables