Legrand - Mécanisme Débro-lift pour base DPX250 4P seul - 026546


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant assigné In - 250 A
finition adaptateur de barres collectrices - Oui
finition appareil encastré - Oui
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060265465
Réf. Sonepar
00001026546
Réf. Fournisseur
026546
Marque
Legrand
nombre de pôles:
4
courant assigné In:
250 A
finition adaptateur de barres collectrices:
Oui
finition appareil encastré:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
Les Atouts de l'article:
Mécanisme Debro-lift pour DPX250 seul 4P Livré avec :- une coulisse rigide- une manivelle de débrochage
Les Atouts de la gamme:
Gamme des disjoncteurs de puissance DPX : cette gamme a été remplacée par la gamme DPX³