Legrand - Mécanisme Débro-lift pour débrochage base du DPX3630 + bloc différentiel - 4P - 422233

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Mécanisme Débro-lift pour débrochage base du DPX3630 + bloc différentiel - 4P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble de montage

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970384577

Réf. Sonepar

00001038470

Réf. Fournisseur

422233

Réf. Commerciale

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

ensemble de montage

Mécanisme Débro-lift pour débrochage d'un disjoncteur de puissance boîtier moulé DPX³630 version 4P avec bloc différentiel plastronné en le maintenant sur sa base

Les Atouts de l'article:

4P
Livré avec :- une coulisse rigide- une manivelle de débrochage
Mécanisme Debro-lift pour DPX³630 avec bloc différentiel

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables