Legrand - Mécanisme Double Poussoir 1 Poste à levier - Finition Blanc Satin Art d'Arnould - ARM67912

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • type de commande - autre

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • avec éclairage - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3233625165329

Réf. Sonepar

00012516532

Réf. Fournisseur

ARM67912

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

autre

type de commande:

autre

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

avec éclairage:

Non

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

composition:

mécanisme complet avec cadre

version sans contact:

Non

nombre de bascules d'actionnement:

2

nombre de pôles:

1

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

source lumineuse fournie:

Non

avec voyant indicateur:

Non

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne à vis

type de fixation:

fixation à griffes/vis

matériau:

métal

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

imprimé:

sans

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

largeur d'appareil:

76 mm

hauteur d'appareil:

76 mm

profondeur d'appareil:

52 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

principe de fonctionnement:

électromécanique

Double poussoir à levier cylindrique blanc 6A Art d'Arnould univers Epure finition Blanc satin monobloc format 1 poste livré sans plaque