Legrand - Microcâble OS2 MTP LCS3 12 fibres - MTP et MTP - longueur 20m - 032452


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OS2
connecteur raccordement 1 - MTP-F
connecteur raccordement 2 - MTP-F
nombre de fibres - 12
longueur - 20 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414970764416
Réf. Sonepar
00001076441
Réf. Fournisseur
032452
Réf. Commerciale
Legrand
catégorie:
OS2
connecteur raccordement 1:
MTP-F
connecteur raccordement 2:
MTP-F
nombre de fibres:
12
longueur:
20 m
nombre de connecteurs raccordement 1:
1
nombre de connecteurs raccordement 2:
1
couleur de gaine:
jaune
type de câble connecteur raccordement 2:
autre
avec protection contre les rongeurs:
Non
croisé:
Non
ignifugé:
selon IEC/EN 60332-3-24
avec œillet:
Non
Les Atouts de l'article:
Microcâble OS2 MTP LCS³ 12 fibres - MTP - MTP - Longueur 20m Microcâbles avec éclateur, sortie 2mm - MTP - MTP : faible perte d'insertion connecteur MTP 0,35dB/connecteur Câble microcâble à faible densité - Gaines en LSZH, couleur aqua (OM3) et jaune (OS2) Livré avec rapports de tests et dérouleurs - Livré sur touret carton - MTP est une marque déposée du US Conec Ltd
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).