Legrand - Microcâble OS2 MTP LCS3 12 fibres - MTP et MTP - longueur 50m - 032455

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Microcâble OS2 MTP LCS3 12 fibres - MTP et MTP - longueur 50m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OS2

  • connecteur raccordement 1 - MTP-F

  • connecteur raccordement 2 - MTP-F

  • nombre de fibres - 12

  • longueur - 50 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970764447

Réf. Sonepar

00001076444

Réf. Fournisseur

032455

Marque

Legrand

catégorie:

OS2

connecteur raccordement 1:

MTP-F

connecteur raccordement 2:

MTP-F

nombre de fibres:

12

longueur:

50 m

nombre de connecteurs raccordement 1:

1

nombre de connecteurs raccordement 2:

1

couleur de gaine:

jaune

type de câble connecteur raccordement 2:

autre

avec protection contre les rongeurs:

Non

croisé:

Non

ignifugé:

selon IEC/EN 60332-3-24

avec œillet:

Non

Microcâble OS2 MTP LCS³ 12 fibres - MTP et MTP - longueur 50m - faible densité - faible perte d'insertion connecteur - gaines en LSZH couleur jaune - livré avec rapports de tests et dérouleurs - sur touret carton

Les Atouts de l'article:

Microcâble OS2 MTP LCS³ 12 fibres - MTP - MTP - Longueur 50m Microcâbles avec éclateur, sortie 2mm - MTP - MTP : faible perte d'insertion connecteur MTP 0,35dB/connecteur Câble microcâble à faible densité - Gaines en LSZH, couleur aqua (OM3) et jaune (OS2) Livré avec rapports de tests et dérouleurs - Livré sur touret carton - MTP est une marque déposée du US Conec Ltd

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).