Legrand - Micromodule connecté ON/OFF (avec option variation) 150W LED - 064899


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - Tronic
type de charge - universel et LED
mode de pose - autre
couleur - noir
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.7 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Céliane with Netatmo
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972365857
Réf. Sonepar
00001236585
Réf. Fournisseur
064899
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
Tronic
type de charge:
universel et LED
mode de pose:
autre
couleur:
noir
calibre/courant nominal assigné (In):
0.7 A
composition:
mécanisme seul
commande auxiliaire possible:
Oui
mémoire de valeurs de luminosité:
Oui
utilisable avec un bouton-poussoir:
Oui
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Oui
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Oui
commande radio possible:
Oui
commande infrarouge possible:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
transparent:
Oui
tension nominale:
230 V
fréquence:
50...60 Hz
puissance de commutation:
0...150 W
nombre de canaux:
1
type de fixation:
autre
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Bornes à vis
Fonctionne avec des ampoules classiques ou à variation dont LED
Inter micromodule d'éclairage connecté ON/OFF avec option variateur 150W LED
Peut être contrôlé par une ou plusieurs commandes sans fils simple ou double, détecteur pour créer un va-et-vient d'éclairage sans fils
Les Atouts de la gamme:
Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage Céliane. La version connectée de Céliane permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux Home d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables