Legrand - Mini box 40 prises et 20 va-et-vient Plexo complet saillie - anthracite - 300205


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'interrupteur - va-et-vient
type de prise - broche de contact de protection
nombre de prises de courant - 3
type de commande - bascule/bouton
mode de pose - saillie
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414972243353
Réf. Sonepar
00001224335
Réf. Fournisseur
300205
Réf. Commerciale
Legrand
type d'interrupteur:
va-et-vient
type de prise:
broche de contact de protection
nombre de prises de courant:
3
type de commande:
bascule/bouton
mode de pose:
saillie
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
fixation avec vis
avec éclairage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
couleur:
anthracite
numéro RAL (équivalent):
7016
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP55
tension nominale:
250 V
intensité admissible par la prise:
16 A
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
nombre de pôles coupés (ronds):
6
nombre de pôles coupés (plats):
0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
40 Prises Ref 070027 20 Va-et-Vient 070026