Legrand - Mini box boite d'encastrement Batibox cloisons sèches 100x1 poste et 20x2 postes - 300084


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - mur creux
forme - autre
diamètre - 67 mm
modèle - autre
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414971957114
Réf. Sonepar
00001195711
Réf. Fournisseur
300084
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose:
mur creux
forme:
autre
diamètre:
67 mm
modèle:
autre
matériau:
plastique
couleur:
jaune
indice de protection (IP):
IP40
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
fixation des appareils:
visser ou à griffe
garnissage:
sans
longueur:
0 mm
profondeur intérieure:
0 mm
avec vis:
Oui
pour diamètre du tube:
autre
pour diamètre de câble jusqu'à:
16...25 mm
verrouillage de tube:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
sans
fixation du couvercle:
autre
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Oui
borne, position fixe:
Non
fixation au crochet de luminaire:
Non
tubulure:
sans
Les Atouts de l'article:
Mini Box avec des Boîtes Batibox Cloison sèche 1 et 2 Postes composé de : 100 Boîtes CS 1 Poste ref: 090541 et 20 Boîtes CS 2 Postes ref: 090542
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables