Legrand - Mini box boite d'encastrement Ecobatibox 100x1 poste et 20x2 postes - 300083

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Mini box boite d'encastrement Ecobatibox 100x1 poste et 20x2 postes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - mur creux

  • forme - autre

  • diamètre - 67 mm

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971957107

Réf. Sonepar

00001195710

Réf. Fournisseur

300083

Réf. Commerciale

Legrand

mode de pose:

mur creux

forme:

autre

diamètre:

67 mm

modèle:

autre

matériau:

plastique

couleur:

jaune

indice de protection (IP):

IP40

type de construction:

boîte de jonction/raccordement d'appareils

fixation des appareils:

visser ou à griffe

équipé d'une couronne rotative:

Non

garnissage:

sans

longueur:

0 mm

profondeur intérieure:

39 mm

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Non

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Oui

traversée de boîtier par une tubulure:

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux:

Non

pour diamètre du tube:

autre

pour diamètre de câble jusqu'à:

16...25 mm

verrouillage de tube:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'embouts fournis:

0

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

sans

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

autre

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Oui

nombre de pôles de la borne:

0

borne, position fixe:

Non

fixation au crochet de luminaire:

Non

tubulure:

sans

application spéciale:

sans

nombre de pattes de fixation non réglables du dispositif:

0

Mini box avec socle boîtes d'encastrement Batibox Energy composée de 100 boîtes Energy 1 poste référence 090508 et 20 boîtes Energy 2 postes référence 090509

Les Atouts de l'article:

Mini Box avec des Boîtes Batibox Energy 1 et 2 Postes composé de : 100 Boîtes Energy 1 Poste ref: 090508 et 20 Boîtes Energy 2 Postes ref: 090509

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables