Legrand - Mini box carillon radio Confort - blanc et anthracite - 300214


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- volume - 75 dB 
- mode de pose - saillie 
- sans fil - Oui 
- portée de transmission max. - 100 m 
- type de courant - DC 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3414971980181
Réf. Sonepar
00001198018
Réf. Fournisseur
300214
Marque
Legrand
volume:
75 dB
mode de pose:
saillie
sans fil:
Oui
portée de transmission max.:
100 m
type de courant:
DC
matériau du boîtier/corps:
plastique
tension nominale (Un):
4.5...4.5 V
indice de protection (IP):
IP20
batterie incorporée:
Non
Les Atouts de l'article:
Portée radio de 100m en champs libre pour garantir la transmission du signal puissance sonore 75dB Possibilité d'associer jusqu'à 3 sonnettes supplémentaires au carillon, permettant l'équipement dun lieu avec plusieurs entrées 15 mélodies pour pouvoir choisir sa préférée et la plus adaptée à l'ambiance du lieu Livré avec adhésif double face et vis de fixation pour une installation facile


