Legrand - Mini box - carillon radio Sérénité - blanc - 300213

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume - 80 dB
mode de pose - saillie
sans fil - Oui
portée de transmission max. - 200 m
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971980174
Réf. Sonepar
00001198017
Réf. Fournisseur
300213
Marque
Legrand
volume:
80 dB
mode de pose:
saillie
sans fil:
Oui
portée de transmission max.:
200 m
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de courant:
DC
matériau du boîtier/corps:
plastique
tension nominale (Un):
4.5...4.5 V
indice de protection (IP):
IP20
batterie incorporée:
Non
Les Atouts de l'article:
Portée radio de 200m pour garantir la transmission du signal puissance sonore 80dB Possibilité d'associer jusqu'à 3 sonnettes supplémentaires au carillon, permettant l'équipement dun lieu avec plusieurs entrées 30 mélodies préenregistrées + mélodies personnalisables MP3 Livré avec adhésif double face et vis de fixation pour une installation facile


