Legrand - Mini box Céliane : 30 interrupteurs 10A, 60 prises 2P+T et 90 plaques - Blanc - CV3003


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'interrupteur - autre
type de prise - broche de contact de protection
nombre de prises de courant - 60
type de commande - bascule/bouton
mode de pose - encastré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414972590075
Réf. Sonepar
00001259007
Réf. Fournisseur
CV3003
Réf. Commerciale
Legrand
type d'interrupteur:
autre
type de prise:
broche de contact de protection
nombre de prises de courant:
60
type de commande:
bascule/bouton
mode de pose:
encastré
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
fixation avec vis
avec éclairage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
couleur:
blanc
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
tension nominale:
230 V
intensité admissible par la prise:
16 A
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
nombre de pôles coupés (plats):
0
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables