Legrand - Mini-colonne compacte capacité 4 modules, format 45x45 - 653200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de colonne - rectangulaire
hauteur de colonne - 170...340 mm
largeur de colonne - 80 mm
largeur de la partie supérieure - 80 mm
couleur de la colonne - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972521529
Réf. Sonepar
00001252152
Réf. Fournisseur
653200
Réf. Commerciale
Legrand
forme de colonne:
rectangulaire
hauteur de colonne:
170...340 mm
largeur de colonne:
80 mm
largeur de la partie supérieure:
80 mm
couleur de la colonne:
blanc
matériau de la colonne d'installation sans halogène:
Oui
matériau de la partie supérieure sans halogène:
Oui
nombre de cloisons:
4
modèle:
d’un seul côté
précâblé:
Non
ajustable:
Non
profondeur de la colonne:
110 mm
nombre de parties supérieures utilisables:
1
profondeur du couvercle:
110 mm
type de fixation:
pied
mobile:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
montage au sol:
Oui
entrée de câble:
en dessous
profil continu:
Non
matériau de la colonne d'installation:
plastique
qualité du matériau de la colonne d'installation:
PVC
surface de la colonne:
non traité
numéro RAL de la colonne:
9003
matériau de la partie supérieure:
plastique
qualité du matériau de la partie supérieure:
PVC
surface de la partie supérieure:
non traité
couleur de la partie supérieure:
autre
Les Atouts de l'article:
Base à visser sur le sol
IP40 - IK08
Peut recevoir de l'appareillage au format 45x45 (Mosaic) - Capacité 4 modules
possibilité de jumeler plusieurs mini-colonnes entre elles grâce aux accessoires de jumelage
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables