Legrand - Mini-commutateur - 3 directions sans position arrêt - 3P - fixation Ø22 - 023517


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'interrupteur - commutateur multi-positions
nombre de pôles - 3
courant permanent nominal (Iu) - 10 A
nombre de positions de commutation - 3
avec position 0 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060235178
Réf. Sonepar
00001023517
Réf. Fournisseur
023517
Réf. Commerciale
Legrand
type d'interrupteur:
commutateur multi-positions
nombre de pôles:
3
courant permanent nominal (Iu):
10 A
nombre de positions de commutation:
3
avec position 0:
Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
400 V
avec retour automatique à la position 0:
Non
type de construction de l'appareil:
appareil encastré
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Oui
adapté à un montage en distributeur:
Non
adapté à un montage intermédiaire:
Oui
appareil complet dans un boîtier:
Non
finition de l'élément d'actionnement:
manette / levier
taille du panneau frontal:
30 x 30 mm
classe de protection (IP), face avant:
IP65
Les Atouts de l'article:
3 pôles - Gamme mini-com - Valeur maximum en AC21: 10A - 9 contacts à ouverture positive et double coupure des pôles
Conforme aux normes IEC EN 60947-3 - Agréé UL - CSA (USA - Canada)
IP65 à l'avant de l'enveloppe - IP2X à l'arrière de l'enveloppe
Mini-commutateur à cames 3 directions sans position arrêt
Présentation: plastron alu avec marquage et manette gris et noir pour les appareils à manette, têtes de commande à manette et à clé (clé n° 455) sans plastron et sans étiquette
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables