Legrand - Mini-commutateur - 4 directions sans position arrêt - 1P - fixation Ø22 - 023525

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Mini-commutateur - 4 directions sans position arrêt - 1P - fixation Ø22

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'interrupteur - commutateur multi-positions

  • nombre de pôles - 1

  • courant permanent nominal (Iu) - 10 A

  • nombre de positions de commutation - 4

  • avec position 0 - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060235253

Réf. Sonepar

00001023525

Réf. Fournisseur

023525

Marque

Legrand

type d'interrupteur:

commutateur multi-positions

nombre de pôles:

1

courant permanent nominal (Iu):

10 A

nombre de positions de commutation:

4

avec position 0:

Non

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

400 V

avec retour automatique à la position 0:

Non

type de construction de l'appareil:

appareil encastré

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Oui

adapté à un montage en distributeur:

Non

adapté à un montage intermédiaire:

Oui

appareil complet dans un boîtier:

Non

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

taille du panneau frontal:

30 x 30 mm

classe de protection (IP), face avant:

IP65

Mini-commutateur à cames 4 directions sans position arrêt 1P 4 contacts - à ouverture positive et double coupure des pôles - valeur maximum en AC21 : 10A - fixation centrale Ø22 sur porte - IP65

Les Atouts de l'article:

Mini-commutateur à cames 3 directions sans position arrêt 1 pôle - Gamme mini-com - Valeur maximum en AC21 : 10A - 4 contacts à ouverture positive et double coupure des pôles Présentation : plastron alu avec marquage et manette gris et noir pour les appareils à manette, têtes de commande à manette et à clé (clé n° 455) sans plastron et sans étiquette IP65 à l'avant de l'enveloppe - IP2X à l'arrière de l'enveloppe Conforme aux normes IEC EN 60947-3 - Agréé UL - CSA (USA - Canada)