Legrand - Mini-commutateur - inverseur avec position arrêt - 1P - 2 contacts -fixation Ø22 - 023505

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Mini-commutateur - inverseur avec position arrêt - 1P - 2 contacts -fixation Ø22

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'interrupteur - commutateur multi-positions

  • nombre de pôles - 1

  • courant permanent nominal (Iu) - 10 A

  • nombre de positions de commutation - 3

  • avec position 0 - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060235055

Réf. Sonepar

00001023505

Réf. Fournisseur

023505

Réf. Commerciale

Legrand

type d'interrupteur:

commutateur multi-positions

nombre de pôles:

1

courant permanent nominal (Iu):

10 A

nombre de positions de commutation:

3

avec position 0:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

400 V

avec retour automatique à la position 0:

Non

type de construction de l'appareil:

appareil encastré

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Oui

adapté à un montage en distributeur:

Non

adapté à un montage intermédiaire:

Oui

appareil complet dans un boîtier:

Non

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

taille du panneau frontal:

30 x 30 mm

classe de protection (IP), face avant:

IP65

Mini-commutateur à cames à manette inverseur avec position arrêt 45° 1P 2 contacts - à ouverture positive et double coupure des pôles - valeur maximum en AC21 : 10A - fixation centrale Ø22 sur porte - IP65

Les Atouts de l'article:

Conforme aux normes IEC EN 60947-3 - Agréé UL - CSA (USA - Canada)
IP65 à l'avant de l'enveloppe - IP2X à l'arrière de l'enveloppe
Manette - 1 pôle - Gamme mini-com - Valeur maximum en AC21: 10A - 2 contacts à ouverture positive et double coupure des pôles
Mini-commutateur à cames inverseur avec position arrêt 45°
Présentation: plastron alu avec marquage et manette gris et noir pour les appareils à manette, têtes de commande à manette et à clé (clé n° 455) sans plastron et sans étiquette

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables