Legrand - Mini configurateur EMS CX3 - 4 modules - avec écran - 414936

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Mini configurateur EMS CX3 - 4 modules  - avec écran

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - autre

  • avec éclairage - Oui

  • avec fonction d'envoi - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3414970805263

Réf. Sonepar

00001080527

Réf. Fournisseur

414936

Réf. Commerciale

Legrand

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

autre

avec éclairage:

Oui

avec fonction d'envoi:

Non

couleur:

gris

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7035

transparent:

Non

avec signal sonore:

Non

indice de protection (IP):

IP40

largeur de l'avant:

17 mm

Mini configurateur modulaire EMS CX³ avec écran pour utilisation du système en autonome, idéal pour les installations avec un besoin de visualisation et commande en un seul point en local - 4 modules

Les Atouts de l'article:

4 modules 17,5mm
Consommation en 12V=: 0,438W - 36,5mA
Module optionnel (minimum configurateur) EMS CX³ avec écran pour utilisation du système ''en autonome''
Système EMS CX³ conforme aux normes IEC 61131-2 et EN 61131-2 (Automates programmables)

Les Atouts de la gamme:

EMS CX³ : le système complet de gestion de l’energie. Il permet de : vérifier le bon fonctionnement de l’installation, mesurer les valeurs électriques, contrôler les différents états des appareils. Grâce à ce système, l’utilisateur ou l’exploitant peut maîtriser son installation en commandant à distance les circuits, programmant des actions ou alarmes et en mettre en place des actions correctives. La supervision de l’installation est possible dans le tableau (mini configurateur dans le tableau) ou à distance ( sur PC, Smartphones, tablettes…).

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables