Legrand - Mini-contacteur de puissance CTX3 3P 6A+contact auxiliaire-1NO - 24V= - 417001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 20.4...26.4 V
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 20 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 2.2 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 6 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414970403834
Réf. Sonepar
00001040383
Réf. Fournisseur
417001
Réf. Commerciale
Legrand
tension d'alimentation de courant nominal CC:
20.4...26.4 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
20 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
2.2 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
6 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
type de raccordement du circuit principal:
serre-câble
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
Les Atouts de l'article:
6A (AC3)
Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1
Contact auxiliaire intégré 1NO - Raccordement par bornes à vis
Mini-contacteur de puissance CTX³ 3 pôles
Puissance maximum AC3 380V à 440V: 2,2kW - Tension de commande: 24V=
Les Atouts de la gamme:
Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables