Legrand - Module connecté with Netatmo pour portails et garages motorisés - 067696

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - installation intégrée

  • Puissance de coupure max. - 200 W

  • nombre max. de sorties de store vénitien - 1

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - Zigbee

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3414971346727

Réf. Sonepar

00001134678

Réf. Fournisseur

067696

Réf. Commerciale

Legrand

mode de pose:

installation intégrée

Puissance de coupure max.:

200 W

nombre max. de sorties de store vénitien:

1

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

Zigbee

nombre d'entrées:

5

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

couplage au bus inclus:

Non

module de bus amovible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

courant de commutation résistif:

1 A

fonction commutation:

Oui

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

29 mm

Module connecté pour pilotage des portails et portes de garage motorisés dans installation connectée compatible avec App. Home + Control - livré avec 2 capteurs de position filaires

Les Atouts de l'article:

Contact sec pour porte de garage et portail connecté Livré avec 2 capteurs de position filaires Installation possible dans boîte Plexo IP55 80x80mm ou supérieure

Les Atouts de la gamme:

Céliane™ with Netatmo permet d’installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane™ with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l’appareillage Céliane™. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l’App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l’application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d’énergie. La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d’énergie et faire des économies.