fin de vie

Legrand - Module de bureau encastré - 2P+T + Prise USB + enrouleur RJ45 - blanc - 054058

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Module de bureau encastré - 2P+T + Prise USB + enrouleur RJ45 - blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - encastré

  • forme - rond

  • couleur - blanc

  • nombre de prises avec contact de terre - 1

  • nombre de raccordements HDMI - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060540586

Réf. Sonepar

00001054058

Réf. Fournisseur

054058

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

encastré

forme:

rond

couleur:

blanc

nombre de prises avec contact de terre:

1

nombre de raccordements HDMI:

0

relevable:

Oui

extensible:

Non

matériau:

plastique

longueur:

0 mm

largeur:

0 mm

hauteur:

20 mm

profondeur d'encastrement:

80 mm

diamètre:

100 mm

nombre de jacks D-Sub 15 pôles:

0

nombre de raccordements USB:

0

nombre de raccordements Audio:

0

nombre de raccordements CAT 5E:

0

nombre de raccordements CAT 6:

1

protection contre les surtensions:

Non

avec alimentation USB incorporée:

Oui

Module de bureau encastré avec 1 prise 2P+T, 1 prise USB et 1 enrouleur RJ45 catégorie 6 FTP rétractable - avec cordon 2m et pince pour fixation sans outil - clapet de protection - blanc - conforme à la norme NF C 61-314

Les Atouts de l'article:

Avec clapet de protection contre la poussière, à fermeture automatique
Blanc - Livré avec cordon H05VVF 3G 1,5mm² longueur 2m et 1 câble avec fiche RJ45 catégorie6 FTP longueur 2m
Conforme à la norme NF C 61-314
Livré avec pince pour une fixation sans outil - Perçage du mobilier: diamètre 80mm
Module de bureau encastré avec 1 Prise 2P+T 16A - 250V~, 1 Prise USB de téléphone 5V, 1100mA et 1 enrouleur RJ 5 rétractable, catégorie6 FTP - Puissance maximum 3680W en 230V~

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables