Legrand - Module de centralisation + report défauts - 9 entrées 24V-48V alternatif/continu - 036635

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...48 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 24...48 V

  • type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement à vis

  • mode de pose - rail DIN

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060366353

Réf. Sonepar

00001036635

Réf. Fournisseur

036635

Marque

Legrand

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...48 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...48 V

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

mode de pose:

rail DIN

interface:

Non

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

4

avec affichage LED:

Non

commande manuelle:

Oui

Module de commande pour centralisation et report de défauts - 9 entrées 24V à 48V alternatif ou continu

Les Atouts de l'article:

Module de commande centralisation et report de défauts 9 entrées 24V~ ou 48V~ ou = Les contacts secs sont isolés galvaniquement et permettent le report des signaux de défauts sur des systèmes de sécurité sonores, visuels, gestion technique centralisée…

Les Atouts de la gamme:

Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.