Legrand - Module de commande universel EMS CX3 2 relais 250V 6A - 1 module - 414932


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - autre
nombre max. de sorties de commutation - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3414970805409
Réf. Sonepar
00001080540
Réf. Fournisseur
414932
Réf. Commerciale
Legrand
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
mode de pose:
autre
nombre max. de sorties de commutation:
2
calibre/courant nominal assigné (In):
6 A
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
1
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
nombre d’entrées numériques:
0
Puissance de coupure max.:
1500 W
adapté à une charge C:
Non
tension de fonctionnement normale:
12...250 V
différentes phases connectables:
Oui
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
possibilité d'extension modulaire:
Non
indice de protection (IP):
IP40
consommation d'énergie:
0.46 W
Les Atouts de l'article:
Module de commande universel EMS CX³ - 2 relais 250V - 6A - 1 module Equipé de ports de connexion spécifiques pour une transmission des données, soit par rail communicant (via le connecteur à l'arrière du module) ou par câble communicant (via les connecteurs en aval du module) Consommation en 12V= : 0,456W - 38mA - Micro-switchs de configuration sur le côté du produit permettant de régler le type de contact (1NO, NF, 2NO...) et leur fonctionnement (mono-stable, bistable...) Configuration : en local, via les micro-switchs de configuration sur le côté des modules et/ou à distance sur le logiciel de configuration - Adressage : en local, via la molette d'adressage et/ou à distance sur le logiciel de configuration gratuit Système EMS CX³ conforme aux normes IEC 61131-2 et EN 61131-2 (Automates programmables)
Les Atouts de la gamme:
EMS CX³ : le système complet de gestion de l’energie. Il permet de : vérifier le bon fonctionnement de l’installation, mesurer les valeurs électriques, contrôler les différents états des appareils. Grâce à ce système, l’utilisateur ou l’exploitant peut maîtriser son installation en commandant à distance les circuits, programmant des actions ou alarmes et en mettre en place des actions correctives. La supervision de l’installation est possible dans le tableau (mini configurateur dans le tableau) ou à distance ( sur PC, Smartphones, tablettes…).