Legrand - Module de mesure 3x monophasé + 3 tores fermés EMS CX3 jusqu'à 63A - 1 module - 414918

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
modèle - direct/transformateur
type de connexion - direct
puissance réactive - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3414971437661
Réf. Sonepar
00001143766
Réf. Fournisseur
414918
Marque
Legrand
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
modèle:
direct/transformateur
type de connexion:
direct
puissance réactive:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
interface d'impulsions S0:
sans
changement de tarif:
Non
classe de précision:
0.5
Les Atouts de l'article:
Module de mesure jusqu'à 63A 3xmonophasé + 3 tores rogowski fermés EMS CX³ - 1 module Equipé de ports de connexion spécifiques pour une transmission des données, soit par rail communicant (via le connecteur à l'arrière du module) ou par câble communicant (via les connecteurs en aval du module) Classe de précision : 0,5 - Consommation en 12V= : 0,418W - 34,8mA Configuration : en local, via les micro-switchs de configuration sur le côté des modules et/ou à distance sur le logiciel de configuration - Adressage : en local, via la molette d'adressage et/ou à distance sur le logiciel de configuration gratuit Conforme aux normes IEC 61557-12 et EN 61557-2 - Système EMS CX³ conforme aux normes IEC 61131-2 et EN 61131-2 (Automates programmables)
Les Atouts de la gamme:
EMS CX³ : le système complet de gestion de l’energie. Il permet de : vérifier le bon fonctionnement de l’installation, mesurer les valeurs électriques, contrôler les différents états des appareils. Grâce à ce système, l’utilisateur ou l’exploitant peut maîtriser son installation en commandant à distance les circuits, programmant des actions ou alarmes et en mettre en place des actions correctives. La supervision de l’installation est possible dans le tableau (mini configurateur dans le tableau) ou à distance ( sur PC, Smartphones, tablettes…).


