Legrand - Module de mesure pour hautes intensités EMS CX3 transformateurs de courant TI - 414923

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Module de mesure pour hautes intensités EMS CX3 transformateurs de courant TI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • modèle - compteur d'énergie

  • type de connexion - convertible

  • puissance réactive - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414970805461

Réf. Sonepar

00001080546

Réf. Fournisseur

414923

Réf. Commerciale

Legrand

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

modèle:

compteur d'énergie

type de connexion:

convertible

puissance réactive:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

interface d'impulsions S0:

sans

changement de tarif:

Non

classe de précision:

0.5

Module de mesure à raccordement par transformateur de courant pour hautes intensités EMS CX³ peut être câblé à tout type de tores ferromagnétiques 5A - 1 module

Les Atouts de l'article:

Module de mesure haute intensité pour transformateurs de courant (TI) EMS CX³ - 1 module Equipé de ports de connexion spécifiques pour une transmission des données, soit par rail communicant (via le connecteur à l'arrière du module) ou par câble communicant (via les connecteurs en aval du module) Classe de précision : 0,5 - Consommation en 12V= : 0,391W - 32,6mA Configuration : en local, via les micro-switchs de configuration sur le côté des modules et/ou à distance sur le logiciel de configuration - Adressage : en local, via la molette d'adressage et/ou à distance sur le logiciel de configuration gratuit Conforme aux normes IEC 61557-12 et EN 61557-2 - Système EMS CX³ conforme aux normes IEC 61131-2 et EN 61131-2 (Automates programmables)

Les Atouts de la gamme:

EMS CX³ : le système complet de gestion de l’energie. Il permet de : vérifier le bon fonctionnement de l’installation, mesurer les valeurs électriques, contrôler les différents états des appareils. Grâce à ce système, l’utilisateur ou l’exploitant peut maîtriser son installation en commandant à distance les circuits, programmant des actions ou alarmes et en mettre en place des actions correctives. La supervision de l’installation est possible dans le tableau (mini configurateur dans le tableau) ou à distance ( sur PC, Smartphones, tablettes…).