Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Legrand - Module de mesure pour hautes intensités + tores ouverts EMS CX3 jusqu'à 3200A - 414925

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Module de mesure pour hautes intensités + tores ouverts EMS CX3 jusqu'à 3200A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • modèle - direct/transformateur

  • type de connexion - direct

  • puissance réactive - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414971437746

Réf. Sonepar

00001143774

Réf. Fournisseur

414925

Réf. Commerciale

Legrand

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

modèle:

direct/transformateur

type de connexion:

direct

puissance réactive:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

interface d'impulsions S0:

sans

changement de tarif:

Non

classe de précision:

1

Module de mesure à raccordement par transformateur de courant pour hautes intensités EMS CX³ pour mesure jusqu'à 3200A livré avec 3 tores Rogowski flexibles ouvrants - 1 module

Les Atouts de l'article:

Classe de précision: 0,5 - Consommation en 12V=: 0,418W - 34,8mA
Configuration: en local, via les micro-switchs de configuration sur le côté des modules et/ou à distance sur le logiciel de configuration - Adressage: en local, via la molette d'adressage et/ou à distance sur le logiciel de configuration gratuit
Conforme aux normes IEC 61557-12 et EN 61557-2 - Système EMS CX³ conforme aux normes IEC 61131-2 et EN 61131-2 (Automates programmables)
Equipé de ports de connexion spécifiques pour une transmission des données, soit par rail communicant (via le connecteur à l'arrière du module) ou par câble communicant (via les connecteurs en aval du module)
Module de mesure haute intensité avec 3 tores rogowski ouverts flexibles jusqu'à 3200A EMS CX³ - 1 module

Les Atouts de la gamme:

EMS CX³ : le système complet de gestion de l’energie. Il permet de : vérifier le bon fonctionnement de l’installation, mesurer les valeurs électriques, contrôler les différents états des appareils. Grâce à ce système, l’utilisateur ou l’exploitant peut maîtriser son installation en commandant à distance les circuits, programmant des actions ou alarmes et en mettre en place des actions correctives. La supervision de l’installation est possible dans le tableau (mini configurateur dans le tableau) ou à distance ( sur PC, Smartphones, tablettes…).

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables