Legrand - Module de mesure pour hautes intensités + tores ouverts EMS CX3 jusqu'à 6300A - 414927


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
modèle - direct/transformateur
type de connexion - direct
puissance réactive - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414971437760
Réf. Sonepar
00001143776
Réf. Fournisseur
414927
Réf. Commerciale
Legrand
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
modèle:
direct/transformateur
type de connexion:
direct
puissance réactive:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
interface d'impulsions S0:
sans
changement de tarif:
Non
classe de précision:
1
Les Atouts de l'article:
Classe de précision: 0,5 - Consommation en 12V=: 0,418W - 34,8mA
Configuration: en local, via les micro-switchs de configuration sur le côté des modules et/ou à distance sur le logiciel de configuration - Adressage: en local, via la molette d'adressage et/ou à distance sur le logiciel de configuration gratuit
Conforme aux normes IEC 61557-12 et EN 61557-2 - Système EMS CX³ conforme aux normes IEC 61131-2 et EN 61131-2 (Automates programmables)
Equipé de ports de connexion spécifiques pour une transmission des données, soit par rail communicant (via le connecteur à l'arrière du module) ou par câble communicant (via les connecteurs en aval du module)
Module de mesure haute intensité avec 3 tores rogowski ouverts flexibles jusqu'à 6300A EMS CX³ - 1 module
Les Atouts de la gamme:
EMS CX³ : le système complet de gestion de l’energie. Il permet de : vérifier le bon fonctionnement de l’installation, mesurer les valeurs électriques, contrôler les différents états des appareils. Grâce à ce système, l’utilisateur ou l’exploitant peut maîtriser son installation en commandant à distance les circuits, programmant des actions ou alarmes et en mettre en place des actions correctives. La supervision de l’installation est possible dans le tableau (mini configurateur dans le tableau) ou à distance ( sur PC, Smartphones, tablettes…).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables