Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Module de rechange pour parafoudre 40kA 400V - 003934

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 15 kA

  • tension nominale AC - 400 V

  • niveau de protection - 1.8 kV

  • mode de pose - sur élément de base

  • Schéma de liaison IT - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060039349

Réf. Sonepar

00001003934

Réf. Fournisseur

003934

Marque

Legrand

courant de décharge nominal (8/20):

15 kA

tension nominale AC:

400 V

niveau de protection:

1.8 kV

mode de pose:

sur élément de base

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Non

schéma de liaison TT:

Non

autre schéma de liaison:

Oui

tension max de régime permanent:

440 V

fusible auxiliaire intégré:

Non

taille (DIN):

1 TE

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Module de rechange pour parafoudre 40kA 400V

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables