Legrand - Module de rechange pour parafoudre - Céliane - 067693

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 6

  • courant de charge nominal - 16 A

  • tension nominale AC - 230 V

  • tension nominale DC - 230 V

  • niveau de protection - 1 kV

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3245060676933

Réf. Sonepar

00001067693

Réf. Fournisseur

067693

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de pôles:

6

courant de charge nominal:

16 A

tension nominale AC:

230 V

tension nominale DC:

230 V

niveau de protection:

1 kV

mode de pose:

saillie/encastré

tension max de régime permanent:

250 V

tension continue la plus élevée CC:

250 V

courant de décharge nominal (8/20) (L-N):

1 kA

courant de décharge total (8/20) (L+N-PE):

1.5 kA

niveau de protection L-N:

1 kV

niveau de protection L-PE/N-PE:

1 kV

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

2.5 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

2.5 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 3:

Non

avec filtre anti-parasites:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Module de rechange pour parafoudre Céliane - signalisation de la protection par voyant - conforme à la norme NF EN 61 643-11

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques :- Courant nominal de décharge (In): 1,5kA - Courant maximal admissible (Imax): 6kA - Niveau de protection (Up): L-N: 1kV - Tension à circuit ouvert (Uoc): 3kV - Uc L-N: 255V~
Conforme à la norme NF EN 61 643-11
Module de rechange pour parafoudre Céliane
Signalisation de la protection par voyant :- vert: parafoudre en état de fonctionnement- rouge: module du parafoudre à remplacer

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables