Legrand - Module de report d'état et de commande EMS CX3 pour contacteurs et télérupteurs - 414931

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Module de report d'état et de commande EMS CX3 pour contacteurs et télérupteurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • montage d'appareils - contacteurs/relais

  • largeur en nombre de modules - 1

  • tension assignée (Ue) - 250 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970805485

Réf. Sonepar

00001080549

Réf. Fournisseur

414931

Marque

Legrand

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

montage d'appareils:

contacteurs/relais

largeur en nombre de modules:

1

tension assignée (Ue):

250 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

courant de commutation assigné:

6 A

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

4

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

6 A

fonction:

actionnement à distance

type de tension:

AC

Module de report d'état et de commande EMS CX³ pour contacteurs 1 et 2 modules jusqu'à 25A et télérupteurs avec micro-switch de configuration pour régler le type de produit associé et les heures creuses et pleines - 1 module

Les Atouts de l'article:

Module de report d'état et de commande EMS CX³ pour contacteurs 1 module et 2 modules jusqu'à 25A et télérupteurs - Se monte à gauche du produit associé Equipé de ports de connexion spécifiques pour une transmission des données, soit par rail communicant (via le connecteur à l'arrière du module) ou par câble communicant (via les connecteurs en aval du module) Consommation en 12V= : 0,372W - 31mA - Micro-switchs de configuration sur le côté du produit permettant de régler : le type de produit associé et les heures creuses / heures pleines Configuration : en local, via les micro-switchs de configuration sur le côté des modules et/ou à distance sur le logiciel de configuration - Adressage : en local, via la molette d'adressage et/ou à distance sur le logiciel de configuration gratuit Système EMS CX³ conforme aux normes IEC 61131-2 et EN 61131-2 (Automates programmables)

Les Atouts de la gamme:

EMS CX³ : le système complet de gestion de l’energie. Il permet de : vérifier le bon fonctionnement de l’installation, mesurer les valeurs électriques, contrôler les différents états des appareils. Grâce à ce système, l’utilisateur ou l’exploitant peut maîtriser son installation en commandant à distance les circuits, programmant des actions ou alarmes et en mettre en place des actions correctives. La supervision de l’installation est possible dans le tableau (mini configurateur dans le tableau) ou à distance ( sur PC, Smartphones, tablettes…).