Legrand - Module de télécommande pour appliques - commande 2 sorties éclairage + volets - 078378

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. d'appareils contrôlables - 2
avec affichage - Non
auto-apprentissage - Oui
préprogrammé - Non
hauteur - 230 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060783785
Réf. Sonepar
00001078378
Réf. Fournisseur
078378
Marque
Legrand
nombre max. d'appareils contrôlables:
2
avec affichage:
Non
auto-apprentissage:
Oui
préprogrammé:
Non
hauteur:
230 mm
largeur:
71 mm
profondeur:
44 mm
Module de télécommande 230VA pour applique tête de lit pour 2 sorties d'éclairage et volets roulants
Les Atouts de l'article:
Boîtier 230V~ pour commande d'éclairage ou autres fonctions TBTS via les manipulateurs Permet de commander 2 sorties d'éclairage (ambiance et lecture) ainsi que les volets roulants (montée, descente) et 1 sortie toute fonction 16A Dimensions : 230x71x44mm
Les Atouts de la gamme:
Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.
Les Atouts de l'article:
Boîtier 230V~ pour commande d'éclairage ou autres fonctions TBTS via les manipulateurs Permet de commander 2 sorties d'éclairage (ambiance et lecture) ainsi que les volets roulants (montée, descente) et 1 sortie toute fonction 16A Dimensions : 230x71x44mm
Les Atouts de la gamme:
Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.



