Legrand - Module émetteur sans fils connecté pour installation with Netatmo - 067694

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence radio - 2400 MHz
modulation - FM
nombre de commandes - 2
indice de protection (IP) - IP20
système Rollingcode - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Céliane with Netatmo
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3414971346680
Réf. Sonepar
00001134676
Réf. Fournisseur
067694
Marque
Legrand
fréquence radio:
2400 MHz
modulation:
FM
nombre de commandes:
2
indice de protection (IP):
IP20
système Rollingcode:
Oui
couverture:
185 m
longueur de code (bit):
128
avec émetteur radio manuel:
Oui
contact à poussoir radio encastré:
Oui
contact à poussoir radio en saillie:
Non
avec codeur radio:
Oui
couvercle de protection du clavier:
Non
alimentation en courant:
pile non-rechargeable
Les Atouts de l'article:
Emetteur ON/OFF pour interrupteur ou poussoir standard Livré avec une pile CR 2032 3V remplaçable d'une durée de vie de 8 ans Association facile et rapide avec des produits filaires (interrupteur connecté avec option variateur, prise connectée, micromodule connecté, ou sortie de câble connectée)
Les Atouts de la gamme:
Céliane™ with Netatmo permet d’installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane™ with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l’appareillage Céliane™. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l’App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l’application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d’énergie. La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d’énergie et faire des économies.




