Legrand - Module extractible pour boîtier d'automatisme avec interface RS485 optoisolée - 422689

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Module extractible pour boîtier d'automatisme avec interface RS485 optoisolée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - fonction de communication et de mesure

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970767868

Réf. Sonepar

00001076794

Réf. Fournisseur

422689

Marque

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

fonction de communication et de mesure

Module extractible avec interface RS485 optoisolée - pour le boîtier d'automatisme

Les Atouts de l'article:

Module extractible pour boîtier d'automatisme pour inverseurs de sources DMX³, DPX³ et CTX³ Interface RS 485 opto-isolée

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.