Legrand - Module parasurtenseur pour remplacement dans PDU LCS3 référence 646835 - 646897

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Module parasurtenseur pour remplacement dans PDU LCS3 référence 646835

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • courant de charge nominal - 16 A

  • tension nominale AC - 230 V

  • niveau de protection - 10 kV

  • mode de pose - module

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970765970

Réf. Sonepar

00001076600

Réf. Fournisseur

646897

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de pôles:

2

courant de charge nominal:

16 A

tension nominale AC:

230 V

niveau de protection:

10 kV

mode de pose:

module

tension max de régime permanent:

255 V

courant de décharge nominal (8/20) (L-N):

5 kA

niveau de protection L-N:

1 kV

niveau de protection L-PE/N-PE:

1.2 kV

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 3:

Oui

avec filtre anti-parasites:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Module parasurtenseur pour remplacement dans PDU LCS³ référence 646835 - avec témoins lumineux blanc pour présence tension et vert/rouge pour état

Les Atouts de l'article:

Avec témoins lumineux :- 1 LED (blanc) pour la présence tension- 1 LED (vert/rouge) pour l'indication d'état du module parasurtenseur
Module parasurtenseur
Remplacement sans coupure de service (le PDU et les produits raccordés restent alimentés)

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables