Legrand - Module pour fonction secourue pour alimentation stabilisée à découpage - 40A - 146690


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
largeur - 56 mm
hauteur - 125 mm
profondeur - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414970543639
Réf. Sonepar
00001054363
Réf. Fournisseur
146690
Réf. Commerciale
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
largeur:
56 mm
hauteur:
125 mm
profondeur:
100 mm
Module pour fonction secourue pour alimentation stabilisée à découpage, en association avec un pack batteries, assure la continuité de service d'un système 24 V= en cas de coupure d'alimentation réseau - tension d'entrée 24V= à 29V=, 40A
Les Atouts de l'article:
Contacts relais et indicateurs LED d'état des alimentations
En association avec un pack batteries, assure la continuité de service d'un système 24V= en cas de coupure d'alimentation réseau
Intensité maximum 40A
Largeur 56mm - Tension d'entrée 24 à 29V=
Module pour fonction secourue pour alimentation stabilisée à découpage
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables
Les Atouts de l'article:
Contacts relais et indicateurs LED d'état des alimentations
En association avec un pack batteries, assure la continuité de service d'un système 24V= en cas de coupure d'alimentation réseau
Intensité maximum 40A
Largeur 56mm - Tension d'entrée 24 à 29V=
Module pour fonction secourue pour alimentation stabilisée à découpage
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables