Legrand - Module programmable DMX36300 , DMX34000 et DMX32500 avec 6 sorties programmables - 028812

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Module programmable DMX36300 , DMX34000 et DMX32500 avec 6 sorties programmables

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - fonction de communication et de mesure

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060288129

Réf. Sonepar

00001028812

Réf. Fournisseur

028812

Marque

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

fonction de communication et de mesure

Module programmable pour DMX³6300 , DMX³4000 et DMX³2500 avec 6 sorties programmables - contact de type inverseur à contact sec (libre de potentiel) 8A 230V~ - voyant de signalisation de défaut fixe ou clignotant

Les Atouts de l'article:

Module de sortie programmable pour DMX³6300, DMX³4000 ou DMX³2500 La programmation des sorties s'effectue via le menu de l'unité de protection Contact de type inverseur à contact sec (libre de potentiel) 8A 230V~ Voyant de signalisation de défaut fixe ou clignotant

Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.