Legrand - Module raccord par peigne DX-borne auto -4P pour contacteur - 406302

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Module raccord par peigne DX-borne auto -4P pour contacteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - technique de raccordement

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245064063029

Réf. Sonepar

00001406302

Réf. Fournisseur

406302

Réf. Commerciale

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

technique de raccordement

Module de raccordement par peigne horizontal tétrapolaire HX³ optimisé pour tête de groupe référence 405200, 405201, 405202 pour contacteur 4P/4 modules 40A et 63A - 1 module

Les Atouts de l'article:

1 module
Module de raccordement DX³ par peigne pour produit tête de groupe
Pour contacteur 4P 40A et 63A
Se monte à droite des contacteurs tétrapolaires 3 modules
Tête de groupe

Les Atouts de la gamme:

En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables