Legrand - Module USB et micro-USB rétractable pour installation sous le bureau - 054067


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
forme - autre
couleur - noir
nombre de prises avec contact de terre - 0
nombre de raccordements HDMI - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060540678
Réf. Sonepar
00001054067
Réf. Fournisseur
054067
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
autre
forme:
autre
couleur:
noir
nombre de prises avec contact de terre:
0
nombre de raccordements HDMI:
0
relevable:
Non
extensible:
Non
matériau:
plastique
longueur:
100 mm
largeur:
30 mm
hauteur:
80 mm
profondeur d'encastrement:
0 mm
diamètre:
0 mm
nombre de jacks D-Sub 15 pôles:
0
nombre de raccordements USB:
1
nombre de raccordements Audio:
0
nombre de raccordements CAT 5E:
0
nombre de raccordements CAT 6:
0
protection contre les surtensions:
Non
Les Atouts de l'article:
Câble rétractable côté utilisateur
Equipé de :- cordon micro USB rétractable (longueur 1m) - câble avec connecteur USB (longueur 0,5m)
Module USB/micro-USB retractable
S'utilise dans le cas d’un téléphone mobile compatible micro USB
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables