Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Montant à couper - Lina 25 - longueur 2mètres - 036194

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profil de fixation

  • adapté à la largeur de boîtier - 1200 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1400 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060361945

Réf. Sonepar

00001036194

Réf. Fournisseur

036194

Marque

Legrand

modèle:

profil de fixation

adapté à la largeur de boîtier:

1200 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

1400 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

400 mm

matériau:

métal

largeur:

29 mm

hauteur:

2000 mm

profondeur:

17 mm

couleur:

acier inoxydable (inox)

Montant à couper Lina 25 avec profil en L de longueur 2m - équipement pour coffrets Atlantic, Atlantic inox, Marina

Les Atouts de l'article:

Montant à couper Lina 25 Longueur 2m Profil L

Les Atouts de la gamme:

Les goulottes Lina 25 permettent d'organiser verticalement ou horizontalement, la circulation de la filerie à l'intérieur d'une enveloppe électrique. Grâce à la pince Lina 25, les découpes latérales sont possibles pour couper à la bonne longueur la goulotte. Pour le reste des découpes, grâce aux prédécoupes du fond, les goulottes sont sécables manuellement : plus rapide, pas de poussière ni de bavure. Les goulottes Lina 25 peuvent réaliser des jonctions en T entre une goulotte verticale et horizontale. 2 finitions sont disponibles : bleu ou gris en longueur de 2 m en largeur de 25 à 120 mm et de hauteur 25 à 100 mm. Des bandes blanches sur le couvercle de la goulotte permettent le repérage par gravure ou écriture au feutre.