Legrand - Montant de structure intermédiaire pour XL34000 - hauteur extérieure 2000mm - 020520

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2000 mm
matériau - métal
hauteur - 1800 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060205201
Réf. Sonepar
00001020520
Réf. Fournisseur
020520
Marque
Legrand
modèle:
autre
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
2000 mm
matériau:
métal
hauteur:
1800 mm
Montant de structure intermédiaire pour armoire et gaine à câbles XL³4000 composables pour fixation sur la structure de l'armoire ''toit-base'' - hauteur extérieure 2000mm
Les Atouts de l'article:
Montants de structure intermédiaire pour armoire et gaine à câbles XL³4000 composables Se fixent sur la structure de l'armoire ''toit-base'' Hauteur extérieure 2000mm Hauteur plastronnable utile 1800mm (seulement 1700mm dans le cas d'une utilisation du cadre support pivotant)
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Les Atouts de l'article:
Montants de structure intermédiaire pour armoire et gaine à câbles XL³4000 composables Se fixent sur la structure de l'armoire ''toit-base'' Hauteur extérieure 2000mm Hauteur plastronnable utile 1800mm (seulement 1700mm dans le cas d'une utilisation du cadre support pivotant)
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.


