Legrand - Montant renforcé 1700mm pour armoire 1800mm XL3HP 6300 - 3PRA170


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profil
matériau - métal
largeur - 50 mm
hauteur - 1700 mm
profondeur - 25 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 6300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972823203
Réf. Sonepar
00001282320
Réf. Fournisseur
3PRA170
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
profil
matériau:
métal
largeur:
50 mm
hauteur:
1700 mm
profondeur:
25 mm
couleur:
gris
Les Atouts de l'article:
Montant fonctionnel renforcé pour armoires XL³HP 6300 Longueur 1700mm Pour montage en hauteur dans l'armoire