Legrand - Montant renforcé 2100mm pour armoire 2200mm XL3HP 6300 - 3PRA210

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Montant renforcé 2100mm pour armoire 2200mm XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profil

  • matériau - métal

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 2100 mm

  • profondeur - 25 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972823289

Réf. Sonepar

00001282328

Réf. Fournisseur

3PRA210

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

profil

matériau:

métal

largeur:

50 mm

hauteur:

2100 mm

profondeur:

25 mm

couleur:

gris

Montant fonctionnel renforcé longueur 2100mm pour un montage en hauteur dans armoires 2200mm - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Montant fonctionnel renforcé pour armoires XL³HP 6300 Longueur 2100mm Pour montage en hauteur dans l'armoire Fixation par vis sur la structure Fourni avec des accessoires de fixation

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.