Legrand - Montant renforcé hauteur 1550mm pour support partiel jeu de barres XL3HP 6300 - 3PRA155


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profil
matériau - métal
largeur - 50 mm
hauteur - 1550 mm
profondeur - 25 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 6300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972823234
Réf. Sonepar
00001282323
Réf. Fournisseur
3PRA155
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
profil
matériau:
métal
largeur:
50 mm
hauteur:
1550 mm
profondeur:
25 mm
couleur:
gris
Montant fonctionnel renforcé longueur 1550mm pour support partiel jeu de barres - vendu avec accessoires de fixation - XL³HP 6300
Les Atouts de l'article:
Montant fonctionnel renforcé pour armoires XL³HP 6300 Longueur 1550mm Pour montage en hauteur dans l'armoire
Les Atouts de l'article:
Montant fonctionnel renforcé pour armoires XL³HP 6300 Longueur 1550mm Pour montage en hauteur dans l'armoire
NoticePDF