Legrand - Montant renforcé hauteur 1650mm pour support partiel jeu de barres XL3HP 6300 - 3PRA165

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Montant renforcé hauteur 1650mm pour support partiel jeu de barres XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profil

  • matériau - métal

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 1650 mm

  • profondeur - 25 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972823159

Réf. Sonepar

00001282315

Réf. Fournisseur

3PRA165

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

profil

matériau:

métal

largeur:

50 mm

hauteur:

1650 mm

profondeur:

25 mm

couleur:

gris

Montant fonctionnel renforcé longueur 1650mm pour support partiel jeu de barres - vendu avec accessoires de fixation - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Montant fonctionnel renforcé pour armoires XL³HP 6300 Longueur 1650mm Pour montage en hauteur dans l'armoire