Legrand - Montant renforcé hauteur 1750mm pour support partiel jeu de barres XL3HP 6300 - 3PRA175


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profil
matériau - métal
largeur - 50 mm
hauteur - 1750 mm
profondeur - 25 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 6300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972823296
Réf. Sonepar
00001282329
Réf. Fournisseur
3PRA175
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
profil
matériau:
métal
largeur:
50 mm
hauteur:
1750 mm
profondeur:
25 mm
couleur:
gris
Les Atouts de l'article:
Montant fonctionnel renforcé pour armoires XL³HP 6300 Longueur 1750mm Pour montage en hauteur dans l'armoire Fixation par vis sur la structure Fourni avec des accessoires de fixation
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.