Legrand - Montants et habillage métal pour chassis à composer pour coffret 1000x600mm - 433033


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de rails DIN - 0
hauteur - 1000 mm
largeur - 600 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN - 0
type de couverture - avec échancrure
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Atlantic et Marina
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414971980495
Réf. Sonepar
00001198049
Réf. Fournisseur
433033
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de rails DIN:
0
hauteur:
1000 mm
largeur:
600 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN:
0
type de couverture:
avec échancrure
profondeur:
113 mm
avec bornes N-PE:
Non
avec couvercle:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
Les Atouts de l'article:
Convient à toutes les profondeurs de coffrets
Finition métal
Possibilite d'extraction du cadre du châssis pour cablâge à l'extèrieur du coffret
Pour coffrets 1000x600 mm
Pour coffrets Atlantic
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables