Legrand - Montants et habillage métal pour chassis à composer pour coffret 800x600mm - 433031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de rails DIN - 0
hauteur - 800 mm
largeur - 600 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN - 0
type de couverture - avec échancrure
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Atlantic et Marina
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3414971980471
Réf. Sonepar
00001198047
Réf. Fournisseur
433031
Marque
Legrand
nombre de rails DIN:
0
hauteur:
800 mm
largeur:
600 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN:
0
type de couverture:
avec échancrure
profondeur:
113 mm
avec bornes N-PE:
Non
avec couvercle:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
Les Atouts de l'article:
Pour coffrets Atlantic Convient à toutes les profondeurs de coffrets Pour coffrets 800x600 mm Possibilite d'extraction du cadre du châssis pour cablâge à l'extèrieur du coffret Finition métal



